Motion
262.S52.CMBRA SD C=5.00

REXNORD INC
262.S52.CMBRA SD C=5.00

Ensamblaje central - Tamaño de 262 cplg, tipo de espaciador, material de acero al carbono
Artículo MI #02658104
No. Fabricante 262.S52.CMBRA SD C=5.00
Precio2,528.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
262.S52.CMBRA SD C=5.00

Ensamblaje central - Tamaño de 262 cplg, tipo de espaciador, material de acero al carbono
Artículo MI #02658104
No. Fabricante 262.S52.CMBRA SD C=5.00
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
Precio2,528.49 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    262
  • Distancia entre Ejes  
    5.00 pulg.
  • Peso
    9.53 lb

Detalles

  • Tipo de conjunto
    Espaciador
  • Número de catálogo del fabricante
    918202
  • Material
    Acero al carbono
  • Tipo de producto
    Conjuntos centrales de acoplamiento de disco
  • Serie
    52
  • UPC_NO
    698210690403

Descripción general

Descripción del fabricante
918202 262.S52.CMBRA SD 5.00
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"