Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del orificio3/4 pulg.
- Altura total4.08 pulg.
- Longitud total3.42 pulg.
- Ancho general2-1/2 pulg.
- Tamaño del puerto1/2 NPT
- Peso0.91 lb
Detalles
- AccionamientoSolenoide piloto
- Material del cuerpoAluminio
- Tipo de fluido compatibleGas combustible
- Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv4.4 Cv
- Tipo de combustibleGas combustible
- Presión máxima de funcionamiento+5 psi
- Presión mínima de funcionamiento0 psi
- Número de solenoides1
- Rango de presión de funcionamiento0 a +5 psi
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +125 °F
- Sexo del puertoMujer
- Tiempo de respuesta1 s
- Material del selloNitrilo
- Aislamiento de la bobina del solenoideClase F
- Entrada eléctrica del solenoideConducto
- Consumo de energía del solenoide17.1 W
- Frecuencia de suministro del solenoide60 Hz
- Tensión de alimentación del solenoide120 V CA
- Estándares cumplidosCSA, FM, UL
- Funcionalidad de la válvula2-Way, 2-Position, normalmente cerrada