Motion
ENGRANAJE DE BRILLANTE SAE 80W-90 35LB PAIL

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
KLING GEAR SAE 80W-90 35LB PAIL

Aceite para engranajes Kling Gear Series - 35 lb, cubo, ISO 150 , SAE 80W-90 , composición de aceite mineral a base de petróleo, n.o
Artículo MI #02660277
No. Fabricante KLING GEAR SAE 80W-90 35LB PAIL
Precio348.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
KLING GEAR SAE 80W-90 35LB PAIL

Aceite para engranajes Kling Gear Series - 35 lb, cubo, ISO 150 , SAE 80W-90 , composición de aceite mineral a base de petróleo, n.o
Artículo MI #02660277
No. Fabricante KLING GEAR SAE 80W-90 35LB PAIL
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
Precio348.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    35 lb
  • Grado ISO
    150
  • Altura total
    15 pulg.
  • Longitud total
    12 pulg.
  • Ancho general
    12 pulg.
  • Grado de AAG
    80W-90
  • Vida útil
    6 años
  • Peso
    40.00 lb

Detalles

  • Aditivos incluidos
    Antioxidación, antióxido
  • Número AGMA
    5EP
  • Aplicación
    Aplicaciones con aceite para engranajes que requieren un fluido fuertemente adhesivo
  • Tipo de base
    Mineral
  • Color
    Rojo
  • Composición
    Aceite mineral a base de petróleo
  • Tipo de contenedor
    Cubeta
  • Punto de inflamación
    210°C/410 °F
  • Grado alimentario
    No
  • Número de Upc del fabricante
    089215521203
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Lubriplate Lubricants Co
  • Tipo de aceite
    Aceite para engranajes
  • Punto de vertido
    -32°C/-25 °F
  • Tipo de producto
    Aceite para engranajes
  • UPC_NO
    089215521203
  • Viscosidad
    816 SUS a 100 °F
  • Índice de viscosidad
    114

Descripción general

Descripción del fabricante
L0212-035 ACEITE DE ENGRANAJE SAE80W90 35LB LATA
  • Fuertemente adhesivo
  • Fortalecido con aditivos para presión extrema
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
Los clientes también compraron