Especificaciones
Dimensiones
- TamañoUniversal
- Peso7.10 lb
Detalles
- Normativas de listado de aprobaciónANSI Z87.1, CE, CSA Z94.3, OSHA
- Se ajusta sobre las gafasNo admite anteojos
- Familia de colores de monturaNegro
- Estilo de marcoEnmarcado
- Color de la patilla de la monturaNegro
- Material de la patilla de la monturaNailon
- Revestimiento de la lenteResistente a los arañazos
- Color de la lenteTransparente
- Familia de colores de lentesInterior/Exterior
- Material de la lentePolicarbonato
- Estilo de lenteIndividual
- Marco metálicoMarco no metálico
- Línea de productosT6500
- Características especialesProtectores laterales
- Ajuste de la patillaPatillas ajustables
- TipoGafas de seguridad
- Protección UVProporciona protección UV