Motion
CRH30V
Seguidor de leva plano - 1.8750 pulg. de diámetro del rodillo, 1.0000 pulg. de ancho del rodillo, 1.0000 pulg. de diámetro del pasador, blindado, material de acero al carbono
Artículo MI #02666874
No. Fabricante CRH30V
Precio70.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Seguidor de leva plano - 1.8750 pulg. de diámetro del rodillo, 1.0000 pulg. de ancho del rodillo, 1.0000 pulg. de diámetro del pasador, blindado, material de acero al carbono
Artículo MI #02666874
No. Fabricante CRH30V
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
Precio70.29 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Clasificación de precisión
    Clase 0, JIS
  • Rodillo Diámetro  
    1.8750 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    1.0000 pulg.
  • Poste Diámetro  
    1.0000 pulg.
  • Longitud de la rosca
    0.8750 pulg.
  • Peso
    1.12 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Tipo de cierre
    Apantallado
  • Tipo de cabezal
    Cabeza ranurada
  • Número de Upc del fabricante
    4549557022913
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    35300 N
  • Capacidad de carga estática radial
    55600 N
  • Material del rodillo
    Acero al carbono
  • Forma del rodillo
    Plano
  • Tipo de rosca
    ISO
  • UPC_NO
    4549557022913

Descripción general

Descripción del fabricante
CRH30V SEGUIDOR DE CAM

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"