Motion
216B
Llave de impacto de aire - 216B, Mango en línea, Reversible, Velocidad variable, Tamaño de accionamiento de 3/8 pulg., Entrada de 1/4 pulg., Par de 200 pies-lbs, Velocidad máx. de 10000 rpm
Artículo MI #02668001
No. Fabricante 216B
Precio559.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Llave de impacto de aire - 216B, Mango en línea, Reversible, Velocidad variable, Tamaño de accionamiento de 3/8 pulg., Entrada de 1/4 pulg., Par de 200 pies-lbs, Velocidad máx. de 10000 rpm
Artículo MI #02668001
No. Fabricante 216B

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio559.16 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del yunque
    Estándar
  • Soplado por minuto
    1600
  • Tamaño de la unidad
    3/8 pulg.
  • Tamaño de la entrada
    1/4 pulg.
  • Tamaño mínimo de la manguera
    3/8 pulg.
  • Altura total
    1.9 pulg.
  • Longitud total
    7.7 pulg.
  • Ancho general
    2.3 pulg.
  • Peso de la herramienta
    2.8 lb
  • Par de apriete
    200 pies-libras

Detalles

  • Consumo de aire
    3 cfm
  • Entrada de aire
    1/4 NPT
  • Presión del aire
    90 psi
  • Tipo de escape
    Parte inferior
  • Material del mango
    Aluminio
  • Estilo de mango
    En línea
  • Tipo de mango
    En línea
  • Material de la carcasa
    Aluminio
  • Tasa de impacto
    1600 lpm
  • Número de Upc del fabricante
    663023082516
  • Velocidad máxima
    10000 rpm
  • Número de piezas
    1
  • Tipos de productos
    Llave de impacto de aire recta
  • Rachete
    Rachete
  • Par inverso
    200 pies-libras
  • Reversible
    Reversible
  • Serie
    216B
  • UPC_NO
    663023082516
  • Velocidad variable
    Velocidad variable

Descripción general

Descripción del fabricante
216B 3/8IN LLAVE DE IMPACTO DE AIRE EN LÍNEA
  • Duradero: La combinación de una caja de martillo de aluminio con una carcasa de metal garantiza que esta llave sea duradera y ligera.
  • Potencia: el mecanismo de bola y leva ofrece una alta potencia sin riesgo de que la herramienta se detenga.
  • Acceso: gracias a su agarre recto y diseño general, esta llave de impacto es excelente para usar en espacios de difícil acceso.

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"