Motion
21003-2782

GARLOCK KLOZURE
21003-2782

Sello de aceite - Sólido, 4.563 pulg. de diámetro del eje, 5.750 pulg. de diámetro exterior, 0.625 pulg. de ancho general, material de reborde Thermo-Ceram
Artículo MI #02670558
No. Fabricante 21003-2782
Precio308.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GARLOCK KLOZURE
21003-2782

Sello de aceite - Sólido, 4.563 pulg. de diámetro del eje, 5.750 pulg. de diámetro exterior, 0.625 pulg. de ancho general, material de reborde Thermo-Ceram
Artículo MI #02670558
No. Fabricante 21003-2782
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
Precio308.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    5.750 pulg.
  • Ancho general
    0.625 pulg.
  • Diámetro del eje
    4.563 pulg.

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Código de armonización
    8487900040
  • Material labial
    Thermo-Ceram
  • Tipo de labio
    LABIOS THERMO-CERAM
  • Número de Upc del fabricante
    717744553401
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Candado
  • Presión máxima
    7 psi
  • Velocidad máxima de superficie del eje
    500 pies/min
  • Temperatura máxima
    1600 °F
  • Temperatura mínima
    -22 °F
  • Tolerancia de desalineación
    0.015 pulg. a 500 pies/min
  • Serie
    Modelo 58
  • Sólido/Dividido
    Sólido

Descripción general

Descripción del fabricante
58X2782 CERAM TÉRMICO CRS 4.563"ID
  • Carcasa exterior de metal de alta resistencia
  • TERMO-CERAM™
  • Ideal para entornos abrasivos.
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"