Motion
24700-5102

GARLOCK KLOZURE
24700-5102

Klozure® Sello de aceite - Sólido, 13.780 pulg. de diámetro del eje, 15.512 pulg. de diámetro exterior, 0.788 pulg. de ancho general, Material de borde N derecho-molino
Artículo MI #02673738
No. Fabricante 24700-5102
Precio1,097.19 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GARLOCK KLOZURE
24700-5102

Klozure® Sello de aceite - Sólido, 13.780 pulg. de diámetro del eje, 15.512 pulg. de diámetro exterior, 0.788 pulg. de ancho general, Material de borde N derecho-molino
Artículo MI #02673738
No. Fabricante 24700-5102
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
Precio1,097.19 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    15.512 pulg.
  • Ancho general
    0.788 pulg.
  • Diámetro del eje
    13.780 pulg.
  • Peso
    3.99 lb

Detalles

  • Descripción de construcción
    Sello Montado, Labio Bisel Inverso Simple, Labio Cargado por Resorte, Caja de Acero al Carbono para Alta Resistencia
  • País de origen
    EE. UU.
  • Código de armonización
    8487900040
  • Material labial
    Fresadora derecha N
  • Tipo de labio
    Labio único
  • Número de Upc del fabricante
    717744188405
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Candado
  • Material
    MILL-RIGHT® N - Nitrilo
  • Presión máxima
    7 psi
  • Velocidad máxima de superficie del eje
    5,000 pies/min
  • Temperatura máxima
    200 °F
  • Temperatura mínima
    -40 °F
  • Tolerancia de desalineación
    0.093 pulg. a 2,500 pies/min; 0,047 pulg. a 5,000 pies/min
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    200 °F
  • Tolerancia a la presión
    7 psi
  • Tipo de sello
    Sello de aceite
  • Serie
    Modelo 59
  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Material del resorte
    302SS
  • Sinónimo
    Barrera, dinámica, retención de lubricación de cojinetes, exclusión de contaminación, sello radial del eje para aceite o grasa
  • Aplicación típica
    Aplicaciones de servicio severo, aplicaciones rotativas o recíprocas, sello de calzo de rodamiento, sello de rodillo de trabajo, industria de metales primarios, industria del acero, industria del aluminio, industria de pulpa y papel, otras aplicaciones industriales

Descripción general

Descripción del fabricante
59X5102 MILL-RIGHT N CRS 13.780"ID
  • Carcasa exterior de metal de alta resistencia
  • El diseño de borde biselado inverso evita que el borde se vuelque
  • Capacidad de desalineación agresiva entre eje y orificio.