Motion
25001-6910

GARLOCK KLOZURE
25001-6910

Sello de aceite - División, 23.250 pulg. de diámetro del eje, 25.250 pulg. de diámetro exterior, 0.813 pulg. de ancho general, diseño modelo 21-L, material de borde N derecho fresado
Artículo MI #02673974
No. Fabricante 25001-6910
Precio2,016.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GARLOCK KLOZURE
25001-6910

Sello de aceite - División, 23.250 pulg. de diámetro del eje, 25.250 pulg. de diámetro exterior, 0.813 pulg. de ancho general, diseño modelo 21-L, material de borde N derecho fresado
Artículo MI #02673974
No. Fabricante 25001-6910
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
Precio2,016.92 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    25.250 pulg.
  • Ancho general
    0.813 pulg.
  • Diámetro del eje
    23.250 pulg.
  • Peso
    3.30 lb

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de diseño
    Modelo 21-L
  • Código de armonización
    4016935020
  • Material labial
    Fresadora derecha N
  • Tipo de labio
    Labio único
  • Número de catálogo del fabricante
    25001-6910
  • Número de Upc del fabricante
    717744553425
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Candado
  • Velocidad máxima de superficie del eje
    1,000 pies/min
  • Temperatura máxima
    200 °F
  • Temperatura mínima
    -40 °F
  • Tolerancia de desalineación
    0.010 pulg. a 500 pies/min; 0.005 pulg. a 1,000 pies/min
  • Tipo de sello
    Junta dividida
  • Serie
    Modelo 21
  • Sólido/Dividido
    División
  • Material del resorte
    302SS

Descripción general

Descripción del fabricante
21X6910 MILL-DERECHA N SPLIT 23.250"ID
  • Sello de servicio de baja velocidad
  • Se requiere placa de cubierta.
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"