Motion
25058-0353

GARLOCK KLOZURE
25058-0353

Sello de aceite - División, 1.125 pulg. de diámetro del eje, 1.750 pulg. de diámetro exterior, 0.375 pulg. de ancho total, diseño modelo 25 , material de borde de PTFE relleno de carbono
Artículo MI #02675217
No. Fabricante 25058-0353
Precio373.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GARLOCK KLOZURE
25058-0353

Sello de aceite - División, 1.125 pulg. de diámetro del eje, 1.750 pulg. de diámetro exterior, 0.375 pulg. de ancho total, diseño modelo 25 , material de borde de PTFE relleno de carbono
Artículo MI #02675217
No. Fabricante 25058-0353
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
Precio373.69 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    1.750 pulg.
  • Ancho general
    0.375 pulg.
  • Diámetro del eje
    1.125 pulg.
  • Peso
    0.11 lb

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de diseño
    Modelo 25
  • Código de armonización
    4016935020
  • Material labial
    PTFE relleno de carbono
  • Tipo de labio
    Labio único
  • Número de catálogo del fabricante
    25058-0353
  • Número de Upc del fabricante
    717744559281
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Candado
  • Velocidad máxima de superficie del eje
    1,000 pies/min
  • Temperatura máxima
    400 °F
  • Temperatura mínima
    -120 °F
  • Tolerancia de desalineación
    0.010 pulg. a 500 pies/min; 0.005 pulg. a 1,000 pies/min
  • Tipo de sello
    Junta dividida
  • Serie
    Modelo 25
  • Sólido/Dividido
    División
  • Material del resorte
    CRS

Descripción general

Descripción del fabricante
25X0353 10 % DIVISIÓN PTFE RELLENA DE CARBONO
  • Servicio de baja velocidad
  • Excelente resistencia química
  • Cumple con los estándares de seguridad y fabricación de la industria
  • Diseño de laberinto diseñado sin contacto que reduce la resistencia del eje
  • La protección de los cojinetes de por vida aumenta el tiempo medio entre fallos (MBTF)
  • Mayor vida útil del cojinete
  • Rendimiento de sellado uniforme
  • Componentes que no se desgastan
  • Los diseños de laberinto diseñados excluyen la contaminación al retener la lubricación de los cojinetes, según las clasificaciones IP 55
  • Los componentes que no se desgastan significan que las propiedades del sello no se degradan con el tiempo.
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"