Motion
112-1023-006
Motor de válvula de disco de geriátrico hidráulico - 6000 - Estándar, 312 cm3/r Desplazamiento geométrico máx.
Artículo MI #02681589
No. Fabricante 112-1023-006
Precio3,611.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de válvula de disco de geriátrico hidráulico - 6000 - Estándar, 312 cm3/r Desplazamiento geométrico máx.
Artículo MI #02681589
No. Fabricante 112-1023-006
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
Precio3,611.46 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Par continuo
    8231 pulg.
  • Tamaño del puerto del motor
    7/16–20 UNF-2B
  • Altura total
    5.78 pulg.
  • Longitud total
    12.89 pulg.
  • Ancho general
    5.80 pulg.

Detalles

  • Brida de montaje real
    Estándar; (SAE CC); 4 Perno; 127.0 [5.00] Diám. piloto 14.35 [.565] Diám. Orificios en diámetro 162.0 [6.38] Círculo de pernos
  • Eje de salida real
    Cono
  • Tipo de puerto real
    AAG 19.05 [0,750] Brida dividida 4-Bolt de diámetro - Puertos escalonados
  • Caudal continuo
    150 l/min
  • Desplazamiento
    19.04 pulg.3/r
  • Presión intermitente
    310 bar
  • Viscosidad máxima continua del aceite
    70 Segundo universal Saybold
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    180 °F
  • RPM Máx.
    485 rpm
  • Caudal máximo
    40 gpm
  • RPM máximas-Continuo
    615 rpm
  • Tipo de puerto del motor
    Junta tórica de rosca recta SAE
  • Tipo de montaje
    4 Brida de perno - Piloto de 5 pulg. - SAE CC
  • Configuración de puertos
    AAG 19.05 [0,750] Brida dividida 4-Bolt de diámetro - Puertos escalonados
  • Orientación del puerto
    Puertos escalonados
  • Tipo de sello
    Estándar
  • Serie
    6000 - Estándar
  • Tipo de eje
    Conocido

Descripción general

Descripción del fabricante
MOTOR 112-1023
  • 9 desplazamientos disponibles
  • Se puede utilizar en multitud de sectores
  • Presenta una multitud de opciones que hacen que este motor sea muy “inteligente” y flexible de aplicar
  • Muy fácil/flexible de integrar en un sistema
  • Motor muy resistente para aplicaciones exigentes

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"