Motion
MMS307H

BROWNING
MMS307H

Soportes de montaje del motor reductor de velocidad - Tamaño del reductor 307 , Estructura 182T a 365T , Material de acero, Longitud total de 20 in, Ancho total de 24 in
Artículo MI #02681702
No. Fabricante MMS307H
Precio2,271.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BROWNING
MMS307H

Soportes de montaje del motor reductor de velocidad - Tamaño del reductor 307 , Estructura 182T a 365T , Material de acero, Longitud total de 20 in, Ancho total de 24 in
Artículo MI #02681702
No. Fabricante MMS307H

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$2,271.77/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Relación de engranajes
    5:1, 9:1, o 15:1 25:1 35:19
  • Tamaño del reductor del fabricante
    307
  • Longitud total de la base del motor
    20.0000 pulg.
  • Ancho total de la base del motor
    20.0000 pulg.
  • Base del motor al centro de salida
    De 10.28 a 26.18 pulg.
  • Tamaños de estructura NEMA
    182T a 365T
  • Peso
    38.00 lb

Detalles

  • Dibujo CAD
  • Número de pieza base compatible
    MB215-307
  • Incluye
    Herrajes bañados en cadmio
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    MMS307H
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662460502656
  • Material
    Acero
  • Tipo de componente de montaje
    Soporte de montaje del motor - Alto
  • Configuración de montaje
    Parte superior
  • Tipo de producto
    Montajes del motor reductor de velocidad
  • UPC_NO
    662460502656

Descripción general

Descripción del fabricante
MMS307H SOPORTE DE MONTAJE DEL MOTOR
  • Toda la construcción de acero se puede utilizar para el montaje superior o lateral de herrajes chapados en cadmio
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"