Motion
SMR6106SG5
Sensor fotoeléctrico serie SpaceMaster℮ SM 6000 —Función de conmutación: NPN
Artículo MI #02684249
No. Fabricante SMR6106SG5
Precio315.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sensor fotoeléctrico serie SpaceMaster℮ SM 6000 —Función de conmutación: NPN
Artículo MI #02684249
No. Fabricante SMR6106SG5
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
Precio315.63 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Características y beneficios
    • Incluye un transmisor autónomo SMT, y un receptor SMR para usar en modo de haz pasante • La entrada de control en el SMT puede usarse para deshabilitar o habilitar temporalmente la potencia de transmisión para propósitos de prueba, aplicaciones de multiplexación o como regulación gradual del nivel de potencia de transmisión • El transmisor y el receptor están protegidos contra la polaridad inversa de las fuentes de alimentación, señales de entrada y salida de control • La salida está protegida contra cortocircuitos y cargas inductivas• Modo de funcionamiento y rango de detección máximo: Haz pasante de 1 M a 6 M • Ajuste de sensibilidad mediante entrada de control • Indicadores de potencia y salida • Alta tolerancia a entornos hostiles • Tiempo de respuesta de 5 ms o 0,5 ms • Bajo consumo de corriente • Velocidad de ciclo máxima del receptor: 100 Hz con excepción de SMR6402TSJ , que es 1,000 Hz
  • Tipo de producto
    Sensores fotoeléctricos

Descripción general

Descripción del fabricante
SMR6106SG5
  • Incluye un transmisor autónomo SMT y un receptor SMR para usar en modo de haz pasante
  • La entrada de control en el SMT puede usarse para desactivar o habilitar temporalmente la potencia de transmisión para fines de prueba, aplicaciones de multiplexación o como regulación gradual del nivel de potencia de transmisión
  • El transmisor y el receptor están protegidos contra la polaridad inversa de las fuentes de alimentación, las señales de entrada y salida de control
  • La salida está protegida contra cortocircuitos y cargas inductivas
  • Modo de funcionamiento y rango de detección máximo: haz pasante de 1 M a 6 M
  • Ajuste de sensibilidad mediante entrada de control
  • Indicadores de potencia y salida
  • Alta tolerancia a entornos hostiles
  • Tiempo de respuesta de 5 ms o 0,5 ms
  • Bajo consumo de corriente
  • Velocidad de ciclo máx. del receptor: 100 Hz con excepción de SMR6402TSJ , que es 1,000 Hz