Motion
SLD 1350 EN 1 1/4

LOVEJOY INC
SLD 1350 IN 1 1/4

Casquillo sin llave - Serie SLD 1350
Artículo MI #02686870
No. Fabricante SLD 1350 IN 1 1/4
Precio200.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LOVEJOY INC
SLD 1350 IN 1 1/4

Casquillo sin llave - Serie SLD 1350
Artículo MI #02686870
No. Fabricante SLD 1350 IN 1 1/4
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
Precio200.87 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Presión de contacto del cubo
    19580 psi
  • Tamaño del tornillo
    M6
  • Presión de contacto del eje
    191 N/mm^2
  • Peso
    0.75 lb

Detalles

  • Número de tornillos de bloqueo
    8
  • Par de apriete del tornillo
    10 pies-libras
  • Serie
    SLD 1350
  • Fuerza axial transmisible
    11754 lbf

Descripción general

Descripción del fabricante
SLD-1350-IN-1-1/4

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"