Motion
SLD 1900 MM 19X27

LOVEJOY INC
SLD 1900 MM 19X27

Casquillo sin llave - Serie SLD1900
Artículo MI #02686996
No. Fabricante SLD 1900 MM 19X27
Precio232.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LOVEJOY INC
SLD 1900 MM 19X27

Casquillo sin llave - Serie SLD1900
Artículo MI #02686996
No. Fabricante SLD 1900 MM 19X27
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
Precio232.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Presión de contacto del cubo
    18130 psi
  • Tamaño del tornillo
    M6
  • Presión de contacto del eje
    97 N/mm^2
  • Peso
    0.77 lb

Detalles

  • Número de tornillos de bloqueo
    4
  • Par de apriete del tornillo
    12.50 pies-libras
  • Serie
    SLD1900
  • Fuerza axial transmisible
    5420 lbf

Descripción general

Descripción del fabricante
SLD-1900-MM-19X27

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"