Motion
311-Z/C3

SKF
311-Z/C3

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 55 mm de DI, 120 mm de DE, 29 mm de ancho, blindaje simple, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #02689030
No. Fabricante 311-Z/C3
Precio321.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
311-Z/C3

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 55 mm de DI, 120 mm de DE, 29 mm de ancho, blindaje simple, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #02689030
No. Fabricante 311-Z/C3
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
Precio321.27 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    55 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Radio de filete
    2 mm
  • Ancho del anillo interior
    29 mm
  • Exterior Diámetro  
    120 mm
  • En general Ancho  
    29 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1
  • Peso
    3.39 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero para cojinetes
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Tipo de cierre
    Blindado simple
  • Descripción
    311-Z/C3 BRG
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Características y beneficios
    • Rodamiento de bolas de ranura profunda, con ranura de llenado (tipo máx.)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 311-Z/C3 es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda con un orificio de 55 mm, orificio recto, blindaje simple, diámetro exterior de 120 mm y ancho de 29 mm, diseñado para aplicaciones industriales.
  • Número de catálogo del fabricante
    311-Z/C3
  • RPM Máx.
    6300 rpm
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    17800 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    15060 lbf
  • Material del sello
    Placa de estaño
  • Serie
    3
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Advertencia de aplicación de empuje
    Este producto no se puede utilizar en aplicaciones de empuje
  • UPC_NO
    7316570846294

Descripción general

Descripción del fabricante
311-Z/C3 BRG
  • Rodamiento de bolas de ranura profunda, con ranura de llenado (tipo máx.)