Motion
PRM-6T
Extremo de la varilla esférica derecha roscada macho - Diámetro del orificio: 0.3750 pulg., Tamaño de la rosca del mango: 3/8-24, autolubricante
Artículo MI #02691417
No. Fabricante PRM-6T
Precio190.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Extremo de la varilla esférica derecha roscada macho - Diámetro del orificio: 0.3750 pulg., Tamaño de la rosca del mango: 3/8-24, autolubricante
Artículo MI #02691417
No. Fabricante PRM-6T
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
Su precio$190.50/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la bola
    0.6875 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    0.3750 pulg.
  • Diámetro de la cabeza
    1.0250 pulg.
  • Anchura del cabezal
    0.4160 pulg.
  • Ángulo de desalineación
    8 o
  • Altura total
    2.4505 pulg.
  • Tamaño de la rosca del mango
    3/8-24
  • Tamaño de la rosca
    3/8-24
  • Peso
    0.14 lb

Detalles

  • Material de la bola
    52100 Acero
  • Código de armonización
    8483.30.8055
  • Material de la carcasa
    4340 Acero
  • Tipo de lubricación
    Autolubricante
  • Catálogo del fabricante
    www.aurorabearing.com
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Material de la carrera
    Acero inoxidable
  • Capacidad de carga estática radial
    10946 lbf
  • Tipo de extremo de varilla
    Hombre
  • Serie
    PRM
  • Estándares cumplidos
    SAE-AS81820
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Tipo de rosca
    UNJF-3A
  • UPC_NO
    190029040849

Descripción general

Descripción del fabricante
PRM-6T EXTREMO DE VARILLA MACHO CON PTFE
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good