Motion
GR602SL
Zócalo neumático - Material de cuerpo de latón, válvula unidireccional, NPTF de 1/4 pulg., rosca hembra de 1/4 – 18 , 1500 psi, tamaño de cuerpo de 1/4 pulg., sello Buna-N
Artículo MI #02691716
No. Fabricante GR602SL
Precio29.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Zócalo neumático - Material de cuerpo de latón, válvula unidireccional, NPTF de 1/4 pulg., rosca hembra de 1/4 – 18 , 1500 psi, tamaño de cuerpo de 1/4 pulg., sello Buna-N
Artículo MI #02691716
No. Fabricante GR602SL
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
Precio29.07 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño real de la rosca
    1/4 – 18 NPTF
  • Tamaño del cuerpo
    1/4 pulg.
  • Hexagonal
    0.69 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Neumático
  • Material del cuerpo
    Latón
  • Presión de estallido
    6000 psi
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Tipo de conexión de acoplamiento
    Manual
  • Descripción Palabra clave
    1/4 pulg. NPTF, rosca hembra 1/4 – 18
  • Caudal
    157.20 gpm
  • Tipo de conexión de manguera
    NPTF hembra
  • Opciones de seguridad
    Bloqueo del manguito
  • Material del sello
    Buna-N
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    1/4 pulg.
  • Tipo de válvula
    Válvula unidireccional
  • Presión de trabajo
    1500 psi
  • Rango de presión de trabajo
    1001 a 2000 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
GR602SL TAPÓN DE ACETILENE
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
Los clientes también compraron