Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño nominal del raíl20 mm
- Altura total30 mm
- Longitud total87.5 mm
- Ancho general63 mm
- Peso1.32 lb
Detalles
- Clase de precisiónAlto grado
- Material del cojineteAcero cromado
- Tipo de bloqueBloque largo estándar
- Características ampliadasEngrasado con Mobilux® EP2
- Capacidad de carga21923 N
- LubricaciónLubricar de por vida
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -20 a +80 °C
- PrecargaEspacio libre
- Serie500
- UPC_NO662486659273