Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño nominal del raíl25 mm
- Altura total36 mm
- Longitud total84.5 mm
- Ancho general70 mm
- Peso1.54 lb
Detalles
- Clase de precisiónAlto grado
- Opciones de bolaResistente a la corrosión
- Material del cojineteAcero cromado
- Tipo de bloqueBloque estándar
- Características ampliadasEngrasado con Mobilux® EP2
- Recubrimiento de acabadoEnchapado en cromo duro
- Capacidad de carga26584 N
- LubricaciónLubricar de por vida
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -20 a +80 °C
- PrecargaEspacio libre
- Características de resistenciaResistente a la corrosión
- Serie500
- UPC_NO662486662389