Motion
511H25C0
Carril de perfil de carro de bola estándar - Serie: 500, Bloque estrecho, 36 mm de alto, 48 mm de ancho, 84.50 mm de largo, Capacidad de carga: 26584 N
Artículo MI #02693700
No. Fabricante 511H25C0
Precio381.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Carril de perfil de carro de bola estándar - Serie: 500, Bloque estrecho, 36 mm de alto, 48 mm de ancho, 84.50 mm de largo, Capacidad de carga: 26584 N
Artículo MI #02693700
No. Fabricante 511H25C0
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
Precio381.91 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño nominal del raíl
    25 mm
  • Altura total
    36 mm
  • Longitud total
    84.50 mm
  • Ancho general
    48 mm
  • Peso
    1.54 lb

Detalles

  • Clase de precisión
    Alto grado
  • Material del cojinete
    Acero cromado
  • Tipo de bloque
    Bloque estrecho
  • Capacidad de carga
    26584 N
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -40 a 80º C
  • Precarga
    Espacio libre
  • Serie
    500
  • UPC_NO
    662486664161

Descripción general

Descripción del fabricante
CARRO ESTRECHO DE BOLA SERIE 511H25C0 500
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good