Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño nominal del raíl25 mm
- Altura total36 mm
- Longitud total84.50 mm
- Ancho general48 mm
- Peso1.54 lb
Detalles
- Clase de precisiónAlto grado
- Material del cojineteAcero cromado
- Tipo de bloqueBloque estrecho
- Capacidad de carga26584 N
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -40 a 80º C
- PrecargaAproximadamente 0.08 C
- Serie500
- UPC_NO662486664383