Motion
511H30C0ES1

THOMSON (ALTRA)
511H30C0ES1

Carril de perfil de carro de bola estándar - Serie: 500, Bloque estrecho, 42 mm de alto, 60 mm de ancho, 97.40 mm de largo, Capacidad de carga: 36790 N
Artículo MI #02694097
No. Fabricante 511H30C0ES1
Precio538.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

THOMSON (ALTRA)
511H30C0ES1

Carril de perfil de carro de bola estándar - Serie: 500, Bloque estrecho, 42 mm de alto, 60 mm de ancho, 97.40 mm de largo, Capacidad de carga: 36790 N
Artículo MI #02694097
No. Fabricante 511H30C0ES1
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
Su precio$538.53/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño nominal del raíl
    30 mm
  • Altura total
    42 mm
  • Longitud total
    97.40 mm
  • Ancho general
    60 mm
  • Peso
    2.65 lb

Detalles

  • Clase de precisión
    Alto grado
  • Material del cojinete
    Acero cromado
  • Tipo de bloque
    Bloque estrecho
  • Características ampliadas
    6mm Orificio de la hoja - Ajuste deslizante
  • Capacidad de carga
    36790 N
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -40 a 80º C
  • Precarga
    Espacio libre
  • Serie
    500
  • UPC_NO
    662486669623

Descripción general

Descripción del fabricante
AUTO ESTRECHO DE BOLA SERIE 511H30C0ES1 500

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"