Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño nominal del raíl45 mm
- Altura total70 mm
- Longitud total137.1 mm
- Ancho general86 mm
- Peso2.65 lb
Detalles
- Clase de precisiónAlto grado
- Material del cojineteAcero cromado
- Tipo de bloqueBloque alto estrecho
- Capacidad de carga36790 N
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -40 a 80º C
- PrecargaAproximadamente 0.08 C
- Serie500
- UPC_NO662486671640