Motion
511H45A1ES3

THOMSON (ALTRA)
511H45A1ES3

Riel de perfil del carro de bolas estándar de la guía lineal - Serie: 500, bloque estándar, tamaño de riel de 45 mm, 120 mm de ancho, 137.1 mm de longitud, capacidad de carga: 77989 kN
Artículo MI #02694812
No. Fabricante 511H45A1ES3
Precio879.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

THOMSON (ALTRA)
511H45A1ES3

Riel de perfil del carro de bolas estándar de la guía lineal - Serie: 500, bloque estándar, tamaño de riel de 45 mm, 120 mm de ancho, 137.1 mm de longitud, capacidad de carga: 77989 kN
Artículo MI #02694812
No. Fabricante 511H45A1ES3
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
Precio879.36 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño nominal del raíl
    45 mm
  • Altura total
    60 mm
  • Longitud total
    137.1 mm
  • Ancho general
    120 mm
  • Peso
    7.28 lb

Detalles

  • Clase de precisión
    Alto grado
  • Material del cojinete
    Acero cromado
  • Tipo de bloque
    Bloque estándar
  • Características ampliadas
    Orificio de 1/4" para calado deslizante
  • Capacidad de carga
    77989 N
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -40 a 80º C
  • Precarga
    Aproximadamente 0.03 C
  • Serie
    500
  • UPC_NO
    662486678236

Descripción general

Descripción del fabricante
SERIE 511H45A1ES3 500 BOLA ESTÁNDAR CARR E
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good