Motion
512P65D1
Riel de perfil de carro de bola estándar - Serie: 500, bloque largo estrecho, 90 mm de alto, 126 mm de ancho, 251 mm de largo, capacidad de carga: 362900 N
Artículo MI #02699121
No. Fabricante 512P65D1
Precio3,316.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Riel de perfil de carro de bola estándar - Serie: 500, bloque largo estrecho, 90 mm de alto, 126 mm de ancho, 251 mm de largo, capacidad de carga: 362900 N
Artículo MI #02699121
No. Fabricante 512P65D1
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
Precio3,316.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del tornillo del orificio de montaje
    M16
  • Tamaño nominal del raíl
    65 mm
  • Altura total
    90 mm
  • Longitud total
    251 mm
  • Ancho general
    126 mm
  • Peso
    22.05 lb

Detalles

  • Clase de precisión
    Calidad de precisión
  • Material del cojinete
    Acero cromado
  • Tipo de bloque
    Bloque largo estrecho
  • Capacidad de carga
    362900 N
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -40 a 80º C
  • Precarga
    Aproximadamente 0.03 C
  • Serie
    500
  • UPC_NO
    662486725763

Descripción general

Descripción del fabricante
RODILLO SERIE 512P65D1 500 NRRW LNG CA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo