Motion
512S25B1
Carril de perfil de carro de bola estándar - Serie: 500, bloque largo estándar, 36 mm de alto, 70 mm de ancho, 103.40 mm de largo, capacidad de carga: 48100 N
Artículo MI #02699184
No. Fabricante 512S25B1
Precio1,171.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Carril de perfil de carro de bola estándar - Serie: 500, bloque largo estándar, 36 mm de alto, 70 mm de ancho, 103.40 mm de largo, capacidad de carga: 48100 N
Artículo MI #02699184
No. Fabricante 512S25B1
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
Precio1,171.49 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del tornillo del orificio de montaje
    M8
  • Tamaño nominal del raíl
    25 mm
  • Altura total
    36 mm
  • Longitud total
    103.40 mm
  • Ancho general
    70 mm
  • Peso
    1.98 lb

Detalles

  • Clase de precisión
    Calidad de súper precisión
  • Material del cojinete
    Acero cromado
  • Tipo de bloque
    Bloque largo estándar
  • Capacidad de carga
    48100 N
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -40 a 80º C
  • Precarga
    Aproximadamente 0.03 C
  • Serie
    500
  • UPC_NO
    662486742098

Descripción general

Descripción del fabricante
AUTOMÓVIL STD LNG CON RODILLO SERIE 512S25B1 500