Motion
512U45A2G2

THOMSON (ALTRA)
512U45A2G2

Riel de perfil del carro de bolas estándar de la guía lineal - Serie: 500, bloque estándar, tamaño de riel de 55 mm, 140 mm de ancho, 163.5 mm de longitud, capacidad de carga: 114900 kN
Artículo MI #02699879
No. Fabricante 512U45A2G2
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

THOMSON (ALTRA)
512U45A2G2

Riel de perfil del carro de bolas estándar de la guía lineal - Serie: 500, bloque estándar, tamaño de riel de 55 mm, 140 mm de ancho, 163.5 mm de longitud, capacidad de carga: 114900 kN
Artículo MI #02699879
No. Fabricante 512U45A2G2
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del tornillo del orificio de montaje
    M12
  • Tamaño nominal del raíl
    55 mm
  • Altura total
    70 mm
  • Longitud total
    163.5 mm
  • Ancho general
    140 mm
  • Peso
    7.05 lb

Detalles

  • Clase de precisión
    Calidad Ultra Precision
  • Material del cojinete
    Acero cromado
  • Tipo de bloque
    Bloque estándar
  • Características ampliadas
    Engrasado con Krytox® GPL227
  • Capacidad de carga
    114900 N
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a +80 °C
  • Precarga
    Aproximadamente 0.08 C
  • Serie
    500

Descripción general

Descripción del fabricante
CARRO ESTÁNDAR DE RODILLO SERIE 512U45A2G2 500