Motion
512U55A1ZG1

THOMSON (ALTRA)
512U55A1ZG1

Riel de perfil del carro de bolas estándar de la guía lineal - Serie: 500, bloque estándar, tamaño de riel de 55 mm, 140 mm de ancho, 163.5 mm de longitud, capacidad de carga: 162200 kN
Artículo MI #02699974
No. Fabricante 512U55A1ZG1
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

THOMSON (ALTRA)
512U55A1ZG1

Riel de perfil del carro de bolas estándar de la guía lineal - Serie: 500, bloque estándar, tamaño de riel de 55 mm, 140 mm de ancho, 163.5 mm de longitud, capacidad de carga: 162200 kN
Artículo MI #02699974
No. Fabricante 512U55A1ZG1
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del tornillo del orificio de montaje
    M14
  • Tamaño nominal del raíl
    55 mm
  • Altura total
    70 mm
  • Longitud total
    163.5 mm
  • Ancho general
    140 mm
  • Peso
    11.02 lb

Detalles

  • Clase de precisión
    Calidad Ultra Precision
  • Material del cojinete
    Acero cromado
  • Tipo de bloque
    Bloque estándar
  • Características ampliadas
    Engrasado con Mobilux® EP2
  • Accesorios incluidos
    Raspador de metal
  • Capacidad de carga
    162200 N
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -20 a +80 °C
  • Precarga
    Aproximadamente 0.03 C
  • Serie
    500

Descripción general

Descripción del fabricante
CARRO ESTÁNDAR DE RODILLO SERIE 512U55A1ZG1 500