Motion
512U55B1G2

THOMSON (ALTRA)
512U55B1G2

Guía lineal Carril de perfil de carro de bola estándar - Serie: 500, bloque largo estándar, Tamaño del raíl de 65 mm, 170 mm de ancho, 251 mm de largo, Capacidad de carga: 222000 N
Artículo MI #02699999
No. Fabricante 512U55B1G2
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

THOMSON (ALTRA)
512U55B1G2

Guía lineal Carril de perfil de carro de bola estándar - Serie: 500, bloque largo estándar, Tamaño del raíl de 65 mm, 170 mm de ancho, 251 mm de largo, Capacidad de carga: 222000 N
Artículo MI #02699999
No. Fabricante 512U55B1G2
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del tornillo del orificio de montaje
    M14
  • Tamaño nominal del raíl
    65 mm
  • Altura total
    90 mm
  • Longitud total
    251 mm
  • Ancho general
    170 mm
  • Peso
    14.99 lb

Detalles

  • Clase de precisión
    Calidad Ultra Precision
  • Material del cojinete
    Acero cromado
  • Tipo de bloque
    Bloque largo estándar
  • Características ampliadas
    Engrasado con Krytox® GPL227
  • Capacidad de carga
    222000 N
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a +80 °C
  • Precarga
    Aproximadamente 0.03 C
  • Serie
    500

Descripción general

Descripción del fabricante
RODILLO ESTÁNDAR SERIE 512U55B1G2 500 C