Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño nominal del raíl15 mm
- Longitud total1500 mm
- Peso4.63 lb
Detalles
- Clase de precisiónAlto grado
- Opciones de bolaResistente a la corrosión
- Material del cojineteAcero cromado
- Recubrimiento de acabadoEnchapado en cromo duro
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -40 a 80º C
- Estilo de raílEstándar
- Serie500