Motion
521H35AD1000

THOMSON (ALTRA)
521H35AD1000

Riel de perfil de bola estándar de guía lineal - Serie: 500, riel de 35 mm, estándar
Artículo MI #02700136
No. Fabricante 521H35AD1000
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

THOMSON (ALTRA)
521H35AD1000

Riel de perfil de bola estándar de guía lineal - Serie: 500, riel de 35 mm, estándar
Artículo MI #02700136
No. Fabricante 521H35AD1000
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño nominal del raíl
    35 mm
  • Longitud total
    1000 mm

Detalles

  • Clase de precisión
    Alto grado
  • Opciones de bola
    Resistente a la corrosión
  • Material del cojinete
    Acero cromado
  • Recubrimiento de acabado
    Enchapado en cromo duro
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -40 a 80º C
  • Estilo de raíl
    Estándar
  • Serie
    500

Descripción general

Descripción del fabricante
CARRIL DE BOLA SERIE 521H35AD1000 500 CON D
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"