Motion
6J2AT-MTF XREEL

GATES RUBBER CO
6J2AT-MTF XREEL

J2AT Manguera de gato hidráulico - 3/8 pulg. de D.I., 0.74 pulg. de D.E., Presión de trabajo de 10000 psi, Presión de estallido de 20000 psi / 1379 bar, Cubierta de caucho sintético, Tubo de nitrilo (Tipo C)
Artículo MI #02701648
No. Fabricante 6J2AT-MTF XREEL
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
6J2AT-MTF XREEL

J2AT Manguera de gato hidráulico - 3/8 pulg. de D.I., 0.74 pulg. de D.E., Presión de trabajo de 10000 psi, Presión de estallido de 20000 psi / 1379 bar, Cubierta de caucho sintético, Tubo de nitrilo (Tipo C)
Artículo MI #02701648
No. Fabricante 6J2AT-MTF XREEL
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    6
  • Peso de la manguera
    0.39 lb/pie
  • Longitud
    101 m / 330 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    63.5 mm / 2.5 pulg.
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    3/8 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    0.74 pulg.
  • Peso
    0.39 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Presión de estallido
    20000 psi / 1379 bar
  • Color
    Negro
  • País de origen
    EE. UU.
  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    Goma sintética
  • Tipo de cubierta
    MegaTuff
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Goma sintética
  • Presión de la manguera
    Presión constante-Muy alta
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Cable de acero
  • Material del tubo interior
    Nitrilo (tipo C)
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    46571189
  • Compatibilidad del fabricante
    Este producto solo se puede utilizar con otros productos de Gates.
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    072053435306
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Temperatura máxima
    +49°C / +120 °F
  • Temperatura mínima
    -40°C / -40 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 120 °F
  • Resistencia física
    Abrasión, fuego, aceite
  • Uso recomendado
    La manguera J2AT se recomienda para aplicaciones de gato hidráulico. Cumple con la especificación del Instituto de Manipulación de Materiales IJ 100 para mangueras hidráulicas y conjuntos utilizados con sistemas de elevación. 10,000 Presión estática solamente.
  • Tipo de refuerzo
    2 trenzados, cable
  • Estándares cumplidos
    IJ 100, MSHA 2G
  • Marca comercial
    J2AT Manguera hidráulica
  • Color del tubo
    Negro
  • Material del tubo
    Nitrilo - Tipo C
  • Aplicaciones típicas
    Hidráulico
  • UPC_NO
    072053435306
  • Presión de trabajo
    10000 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
6J2AT-MTF 3/8 MANGUERA DE LA GRADILLA
  • Aplicaciones de gato hidráulico
  • Cumple con la especificación IJ 100 del Instituto de Manipulación de Materiales para mangueras hidráulicas y conjuntos utilizados con sistemas de elevación
  • 10,000 Solo presión estática