Motion
LF880TAB-3.25IN PASADORES DE PA

REXNORD INC
LF880TAB-3.25IN PA-PINS

Cadena superior de mesa - Baja fricción, Flexión lateral, 3.2500 in de ancho de vuelo, Paso de cadena de 1.5000 in, Color marrón
Artículo MI #02701793
No. Fabricante LF880TAB-3.25IN PA-PINS
Precio49.34 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
LF880TAB-3.25IN PA-PINS

Cadena superior de mesa - Baja fricción, Flexión lateral, 3.2500 in de ancho de vuelo, Paso de cadena de 1.5000 in, Color marrón
Artículo MI #02701793
No. Fabricante LF880TAB-3.25IN PA-PINS

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$49.34/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Cadena o vuelo Ancho  
    3.2500 pulg.
  • Cadena Paso  
    1.5000 pulg.
  • Grosor del vuelo
    0.1600 pulg.
  • Curva de holgura de la guía
    1.6300 pulg.
  • Holgura de guía recta
    1.7500 pulg.
  • Radio de flexión posterior mínimo
    1.5000 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.2800 pulg.
  • Peso
    0.06 lb
  • Peso por pie
    0.63 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Los productos MTO (fabricados bajo pedido) no se pueden devolver. También pueden aplicarse la cantidad mínima de pedidos y cargos adicionales de configuración
  • Material de la cadena base
    Baja fricción
  • Tipo de cadena
    Cadena superior de mesa
  • Estilo de componente
    Flexión lateral
  • Color del vuelo
    Marrón
  • Número de Upc del fabricante
    698210848231
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +180 °F
  • Material del pasador
    Plástico
  • Estándares cumplidos
    FDA
  • UPC_NO
    698210848231

Descripción general

Descripción del fabricante
PIN DE LF880TK3.25 PLAS
  • Cantidad del paquete 10 pies de longitud
  • Hecho a pedido
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
Los clientes también compraron