Motion
CL-16-CLPL-0.50

CARR LANE MFG CO
CL-16-CLPL-0.50

Revestimiento de acero para broca, con cabeza o sin cabeza: sin cabeza, código de casquillo: Cl, código de revestimiento: L, longitud: 0.50mm
Artículo MI #02701978
No. Fabricante CL-16-CLPL-0.50
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CARR LANE MFG CO
CL-16-CLPL-0.50

Revestimiento de acero para broca, con cabeza o sin cabeza: sin cabeza, código de casquillo: Cl, código de revestimiento: L, longitud: 0.50mm
Artículo MI #02701978
No. Fabricante CL-16-CLPL-0.50
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior del cuerpo
    1.0018 mm
  • Diámetro interior
    16 mm
  • Longitud
    0.50 mm

Detalles

  • Código del casquillo
    Cl
  • Casquillo o revestimiento
    Revestimiento
  • Cabeza o sin cabeza
    Sin cabeza
  • Código del revestimiento
    L
  • Material
    Acero

Descripción general

Descripción del fabricante
CL-16-CLPL-0.50 CASQUILLO DE REVESTIMIENTO PRIMARIO DE BLOQUEO