Motion
48MEGATECH  500 XCTN

GATES RUBBER CO
48MEGATECH 500 XCTN

Manguera de retorno de aceite/aire MegaTech® 500 - 3 pulg. de D.I., 3.50 pulg. de D.E., 500 psi / 34.5 bar de presión de trabajo, 2000 psi / 137.9 bar de presión de rotura, cubierta de goma sintética
Artículo MI #02702560
No. Fabricante 48MEGATECH 500 XCTN
Precio124.05 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
48MEGATECH 500 XCTN

Manguera de retorno de aceite/aire MegaTech® 500 - 3 pulg. de D.I., 3.50 pulg. de D.E., 500 psi / 34.5 bar de presión de trabajo, 2000 psi / 137.9 bar de presión de rotura, cubierta de goma sintética
Artículo MI #02702560
No. Fabricante 48MEGATECH 500 XCTN
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
Precio124.05 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del salpicadero
    48
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    48
  • Longitud
    30 m / 100 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    609.6 mm / 24 pulg.
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    3 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    3.50 pulg.
  • Peso
    1.84 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Presión de estallido
    2000 psi / 137.9 bar
  • Color
    Negro
  • País de origen
    EE. UU.
  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    Trenza textil impregnada con caucho sintético
  • Tipo de cubierta
    Estándar
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Goma sintética
  • Presión de la manguera
    Presión constante baja
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Cable de acero
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    46570207
  • Compatibilidad del fabricante
    Este producto solo se puede utilizar con otros productos de Gates.
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    072053531398
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Temperatura máxima
    +149°C / +300 °F
  • Temperatura mínima
    -40°C / -40 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 300 °F
  • Resistencia física
    Químico, Congelar, Calor
  • Uso recomendado
    La manguera MegaTech® 500 se recomienda para mangueras de freno de aire, líneas de retorno de aceite caliente presurizado y líneas de compresor rotativo de aceite/aire. No se recomienda para aplicaciones de gasolina o combustible diésel.
  • Tipo de refuerzo
    1 trenza, cable
  • Estándares cumplidos
    AAG
  • Marca comercial
    Manguera de retorno de aire y aceite de alta temperatura MegaTech® 500
  • Color del tubo
    Negro
  • Material del tubo
    CPE - Tipo J
  • Aplicaciones típicas
    Flota
  • UPC_NO
    072053531398
  • Presión de trabajo
    500 psi / 34.5 bar

Descripción general

Descripción del fabricante
48MEGATECH500XCTN 4657-0207
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
Los clientes también compraron