Motion
11HS
68514435459 Vaina de acoplamiento Hytrel - HS, dos piezas divididas, elastómero termoplástico
Artículo MI #02702795
No. Fabricante 11HS
Precio737.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
68514435459 Vaina de acoplamiento Hytrel - HS, dos piezas divididas, elastómero termoplástico
Artículo MI #02702795
No. Fabricante 11HS
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
Precio737.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    3.3750 pulg.
  • Acoplamiento exterior Diámetro  
    8.19 pulg.
  • Longitud total del acoplamiento
    4 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    11
  • Desalineación angular máxima
    0.25 °
  • Máx. desalineación paralela
    0.035 pulg.
  • Diámetro exterior
    8.1800 pulg.

Detalles

  • Color
    Naranja
  • Componente de acoplamiento
    Elemento
  • Tipo de acoplamiento
    Elastomérico
  • Catálogo del fabricante
    68514435459
  • Número de catálogo del fabricante
    68514435459
  • Número de Upc del fabricante
    685144354594
  • Material
    Hytrel
  • RPM Máx.
    3600 rpm
  • Tipo de producto
    Manguitos de acoplamiento
  • Serie
    Resistencia S-FlexA
  • Construcción de la manga
    División de dos piezas
  • Material de la manga
    Elastómero termoplástico
  • Código de tipo de manguito
    HS
  • Capacidad de par
    18000 pulg.
  • UPC_NO
    685144354594

Descripción general

Descripción del fabricante
11HS-SLEEVE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good