Motion
61808-2RZ

SKF
61808-2RZ

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 40 mm de DI, 52 mm de DE, 7 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #02702872
No. Fabricante 61808-2RZ
Precio361.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
61808-2RZ

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 40 mm de DI, 52 mm de DE, 7 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #02702872
No. Fabricante 61808-2RZ

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio361.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    40 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Radio de filete
    0.3 mm
  • Exterior Diámetro  
    52 mm
  • En general Ancho  
    7 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    0.08 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    61808-2RZ BRG
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C0
  • Descripción larga
    El cojinete de bolas de ranura profunda/radial 61808-2RZ cuenta con un diámetro de orificio de 40 mm, orificio recto, cierre doble sellado, diámetro exterior de 52 mm y ancho de 7 mm.
  • Número de catálogo del fabricante
    61808-2RZ
  • RPM Máx.
    13000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +210 °F
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    4.49 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    3.75 kN
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Serie
    61
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    7316577095268

Descripción general

Descripción del fabricante
61808-2RZ BRG
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"