Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior15 mm
- Valor P máximo49 N/mm2
- Valor PV máximo3.60 N/mm2 - m/s
- Diámetro exterior17 mm
- Longitud total25 mm
Detalles
- Detalles adicionalesLibre de plomo
- Material del casquilloPTFE con soporte metálico
- Tipo de casquilloManga lisa
- Especificación del materialLF en seco
- Valor V máx.0.65 m/s
- Rango de temperatura de funcionamiento-392 a +536 °F
- Tipo de productoCojinetes lisos de troqueles y moldes
- SerieLFB
- Estándares cumplidosRoHS
Descripción general
- Se puede reparar sin necesidad de lubricación
- Delgado y ligero para un diseño compacto
- Demostrar un bajo coeficiente de fricción y un rendimiento de carga superior en condiciones de alta carga y baja velocidad
- Se puede utilizar con los valores altos de PV incluso en las zonas de velocidad media y alta cuando se lubrica
- Se puede utilizar en amplios rangos de temperatura, desde temperaturas bajas a altas
- Tiene una resistencia química superior
- Ofrece estabilidad dimensional, resistencia mecánica y conductividad térmica superiores