Motion
70B-1525
Cojinete liso de molde y matrices - Orificio de 15 mm, 25 mm Longitud, Material compuesto metal-polímero
Artículo MI #02702904
No. Fabricante 70B-1525
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete liso de molde y matrices - Orificio de 15 mm, 25 mm Longitud, Material compuesto metal-polímero
Artículo MI #02702904
No. Fabricante 70B-1525
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.5906 pulg., 15 mm
  • Diámetro interior
    15 mm
  • Valor P máximo
    24.5 N/mm2;Estático 137 N/mm2
  • Valor PV máximo
    3.25 N/mm2 x m/s
  • Diámetro exterior
    17 mm
  • Longitud total
    25 mm
  • Grosor
    0.0394 pulg., 1 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Libre de plomo
  • Material de apoyo
    Acero
  • Material del cojinete
    Metal en polvo
  • Material del casquillo
    Compuesto de polímero metálico
  • Tipo de casquillo
    Manga lisa
  • Descripción
    Casquillo Drymet ST para aceites, 15mm D.I. x 17mm D.E. x 25mm Longitud
  • Tolerancia del diámetro interior
    +0 018/0 mm
  • Tolerancia de longitud
    0/-0.3 mm;0/-0.0118 pulg.
  • Material
    Compuesto de polímero metálico
  • Especificación del material
    ST seco
  • Presión máxima
    24.5 N/mm2, 3553.4 psi
  • Valor V máx.
    1.15 m/s
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +248 °F
  • Tolerancia del diámetro exterior
    +0.035/+0.018 mm
  • Tipo de producto
    Cojinetes lisos de troqueles y moldes
  • Serie
    70B
  • Tipo de cojinete de manguito
    Manga lisa
  • Estándares cumplidos
    RoHS
  • Tipo
    Manguito
  • Tipo de cojinete
    Manguito

Descripción general

Descripción del fabricante
70B1525 CASQUILLO
  • Se puede reparar sin necesidad de lubricación
  • Bajo coeficiente de fricción y rendimiento de carga superior
  • Excelente resistencia al desgaste en aplicaciones en las que la película de aceite rara vez se produce, como movimientos recíprocos, oscilaciones, arranques y paradas frecuentes, etc.
  • El cojinete delgado permite un diseño compacto
  • Estabilidad dimensional, resistencia mecánica y conductividad térmica superiores