Motion
1206C3

NTN
1206C3

Rodamiento de bolas de autoalineación - Recto, 30 mm Diámetro interno, 62 mm Diámetro externo, 16 mm Ancho, Abierto, C3
Artículo MI #02704267
No. Fabricante 1206C3
Precio96.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
1206C3

Rodamiento de bolas de autoalineación - Recto, 30 mm Diámetro interno, 62 mm Diámetro externo, 16 mm Ancho, Abierto, C3
Artículo MI #02704267
No. Fabricante 1206C3
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
Su precio$96.37/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    30 mm
  • Radio de filete
    0.0394 pulg., 1.000 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.6299 pulg., 16.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    62 mm
  • En general Ancho  
    16 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase 0
  • Peso
    0.481 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Nailon
  • Tipo de jaula
    Refuerzo de fibra de vidrio
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    1206C3 BALL BRG
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Código de armonización
    8482.10.5060
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    Este cojinete de bolas autoalineable es un tipo de orificio recto con orificio de 30 mm, cierre abierto, diámetro exterior de 62 mm, cojinete de bolas autoalineable de 16 mm de ancho para varios usos.
  • Número de catálogo del fabricante
    1206C3
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4547359254969
  • RPM Máx.
    12000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3550 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1050 lbf
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359254914

Descripción general

Descripción del fabricante
1206C3 BALL BRG
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"