Motion
8/8V1500
Correas trapezoidales industriales PowerBand® - Sección 8V , ancho superior de 1 pulg., 8 hebras, longitud exterior nominal de 150.0000 pulg., suave
Artículo MI #02704606
No. Fabricante 8/8V1500
Precio6,005.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Correas trapezoidales industriales PowerBand® - Sección 8V , ancho superior de 1 pulg., 8 hebras, longitud exterior nominal de 150.0000 pulg., suave
Artículo MI #02704606
No. Fabricante 8/8V1500
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
Su precio$6,005.04/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    40
  • Altura de la correa
    7/8 pulg.
  • Longitud efectiva
    3810 mm / 150 pulg.
  • Longitud exterior nominal
    150.0000 pulg.
  • Altura total
    0.8750 pulg.
  • Ancho de costilla
    1.0000 pulg.
  • Grosor
    25 mm
  • Ancho superior
    8 pulg.
  • Ancho superior por hebra
    1 pulg.
  • Peso
    45.01 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Parte posterior del cinturón
    Suave
  • Categoría de correa
    Serie estrecha - Pulgadas
  • Cinturón interior
    Suave
  • Sección de la correa
    8V
  • Estilo cinturón
    SUPER HC® POWERBAND®
  • Cinturón/banda
    Cinturón
  • Recocido/Suavizado
    Suave
  • Color
    Negro
  • Construcción
    Con banda
  • Material del cable
    Poliéster
  • País de origen
    MX
  • Descripción
    Combina la resistencia de una construcción de correa envuelta con las economías de una correa trapezoidal de sección estrecha. Transmite más potencia en un espacio determinado y permite un diseño de transmisión más compacto que las correas trapezoidales de sección clásica. En resumen, ¿no?le ofrece más potencia y reduce considerablemente el espacio necesario. Esto reduce significativamente el costo total de la unidad. Las correas trapezoidales Super HC℮ también cuentan con características de construcción exclusivas de Gates para una mayor vida útil de sus transmisiones.
  • Número de catálogo del fabricante
    8/8V1500
  • Número de Upc del fabricante
    072053727678
  • Material
    Policloropreno (neopreno)
  • Temperatura máxima
    +180°F / +82 °C
  • Temperatura mínima
    -22°F / -30 °C
  • Número de lados
    De una cara
  • Número de hebras
    8
  • Circunferencia exterior
    3838 mm / 151.1 pulg.
  • Tipo de producto
    Correas trapezoidales industriales
  • Características de resistencia
    Resistente al aceite
  • Sección
    8V
  • Estándares cumplidos
    RMA
  • Conductivo estático
  • Marca comercial
    Banda de potencia Super HC℮
  • Conjunto de unidades
  • UPC_NO
    072053727678

Descripción general

Descripción del fabricante
8/8V1500 CINTURÓN DE BANDA DE ALIMENTACIÓN
  • Las cuerdas de tracción de aramida combinan una elasticidad limitada con unaextraordinaria resistencia y durabilidad que eslibra por libra más fuerte que el acero
  • Los cordones flexibles están fuertemente fijados al cuerpo de la correa para una distribución de la misma carga de la tensión de flexión sin deterioro del cordón
  • El distintivo respaldo verde proporciona protección con paredes laterales mecanizadas que proporcionan un contacto uniforme con la ranura de la polea para un funcionamiento suave, menos deslizamiento y menor desgaste
  • El compuesto de etileno patentado y las muescas optimizadas moldeadasen la correa durante la fabricación aumentan la flexibilidad para la compatibilidad con poleas de diámetro pequeño
  • Probado para transmitir una media de un 50 % más de potencia que las correas Super HC® Molded Notch estándar
  • Disponible bajo demandaen conjuntos emparejados (no apto para el programa V80® )
  • Cumple con los estándares ARPM/RMA IP-3-2 de resistencia al aceite y al calor andIP-3-3 requisitos de conductividad estática
  • REACH y RoHS 2compliant.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos