Motion
8262H232LTAC24/60D

ASCO
8262H232LTAC24/60D

Válvula de proceso criogénica -
Artículo MI #02704610
No. Fabricante 8262H232LTAC24/60D
Precio370.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ASCO
8262H232LTAC24/60D

Válvula de proceso criogénica -
Artículo MI #02704610
No. Fabricante 8262H232LTAC24/60D
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
Precio370.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio
    1/8 pulg.
  • Tamaño del puerto
    1/4 NPT
  • Peso
    0.61 lb

Detalles

  • Accionamiento
    Solenoide
  • Rango de temperatura ambiente
    -40 a 125 °F
  • Material del cuerpo
    Latón
  • Certificación (UL)
    Válvula de uso general
  • Tipo de fluido compatible
    Nitrógeno líquido, argón líquido, oxígeno líquido
  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    0.35 Cv
  • Presión mínima de funcionamiento
    0 psi
  • Presión de funcionamiento del fluido Dif
    155 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -320 a 150 °F
  • Kits de reconstrucción
    323593
  • Bobina de repuesto
    238610-032-D
  • Material del sello
    PTFE
  • Aislamiento de la bobina del solenoide
    Clase F
  • Tipo de bobina del solenoide
    FT
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24/60 V CA
  • Estándares cumplidos
    UL/CSA/CE
  • Funcionalidad de la válvula
    2-Way, 2-Position, normalmente cerrada
  • Vatios
    10.1 W

Descripción general

Descripción del fabricante
8262H232LTAC24/60D
  • Las válvulas de sufijo “LT” están construidas para controlar fluidos criogénicos, incluyendo nitrógeno líquido (-320˚F/-194˚C), argón líquido (-303˚F/-184˚C) y oxígeno líquido (-297˚F/-181˚C)
  • Todas las válvulas con sufijo “LT” se desengrasan, limpian, se prueban sin humedad y se prueba la luz negra para detectar hidrocarburos

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron