Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro120 mm
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Radio de filete2 mm
- Ancho del anillo interior28 mm
- Exterior Diámetro180 mm
- En general Ancho28 mm
- Clasificación de precisiónABEC 1
- Peso5.01 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero para cojinetes
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaGrafito
- Tipo de jaulaNo metálico
- Tipo de cierreDoble blindaje
- Descripción6024-2Z/VA208 BOLAS DE UNA HILERA
- Material del elementoAcero de cojinetes con revestimiento de fosfato
- Características y beneficios• Rodamientos de bolas de ranura profunda para aplicaciones de alta temperatura, sin relubricación hasta 350°C (660°F)
- Recubrimiento de acabadoFosfato
- Autorización internaLiquidación especial
- Descripción largaEl cojinete de bolas de ranura profunda/radial 6024-2Z/VA208 cuenta con un diámetro de orificio de 120 mm, orificio recto, cierre doble blindado, diámetro exterior de 180 mm y ancho de 28 mm.
- Número de catálogo del fabricante6024-2Z/VA208
- RPM Máx.30 rpm
- Rango de temperatura de funcionamiento-240 a +660 °F
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Capacidad de carga estática radial17980 lbf
- Características de resistenciaResistente a la corrosión, temperatura extrema
- Material del selloPlaca de estaño
- Serie60
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO7316571439006
Descripción general
- Rodamientos de bolas de ranura profunda para aplicaciones de alta temperatura, sin lubricación hasta 350°C (660°F)
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
SKF Folleto Protegido para un rendimiento de campo superiorSKF Los cojinetes de rodillos esféricos sellados Explorer están diseñados para ofrecer un rendimiento superior en entornos difíciles y contaminados, combinando una alta capacidad de carga con sellado integrado y lubricación premium. Reducen el mantenimiento, prolongan la vida útil y mejoran la fiabilidad en aplicaciones industriales exigentes.
Ver la documentación
SKF Tarjeta de línea de cojinete de rodillo montadoSKF Las unidades de cojinetes de rodillos esféricos montados son unidades robustas, listas para montar, montadas en fábrica, lubricadas y selladas diseñadas para una instalación sencilla y una fácil alineación. Con ConCentra y unidades de tornillos de fijación, sellos de reborde radial y tamaños de carcasa expandidos, proporcionan soluciones fiables listas para ejes para transportadores, ventiladores, elevadores de cubos y equipos de aguas residuales.
Ver la documentación
SKF Folleto de soluciones de cojinetes sin mantenimientoSKF Las unidades de cojinetes sin mantenimiento PEER FaBXTREME están diseñadas para entornos de procesamiento, embotellado y lavado de alimentos y bebidas. Con construcción de acero inoxidable, sellado conforme a la FDA, grasa Mobil FM222 , anillos interiores extendidos y diseños de reemplazo empotrables para eliminar el tiempo improductivo y reducir los costos de servicio.
Ver la documentación
SKF Folleto de seguridad y fiabilidad de los alimentosSKF La solución de tres barreras de para fresadoras de papel mejora la fiabilidad de los rodamientos en entornos húmedos y altamente contaminados. Al combinar sellado avanzado, lubricación optimizada y tecnología de rodamientos duradera, minimiza la entrada de agua, reduce los fallos prematuros, prolonga la vida útil y reduce los costes de mantenimiento y tiempo de inactividad en aplicaciones críticas.
Ver la documentación
Más recursos
SKF Folleto de cojinetes de bolas de la línea de alimentación para entornos no corrosivos
SKF Los rodamientos de bolas de ranura profunda Food Line cuentan con materiales resistentes a la corrosión, grasa de calidad alimentaria y soluciones de sellado higiénico diseñadas para entornos de lavado y procesamiento de alimentos de alta humedad. Ayudan a prevenir la contaminación, reducen las necesidades de relubricación, prolongan la vida útil y respaldan estrictas normas de seguridad y cumplimiento de los alimentos.
SKF Folleto de cojinetes de rodillos esféricos Explorer
SKF Los cojinetes de rodillos esféricos sellados Explorer están diseñados para cargas pesadas y entornos contaminados, combinando un diseño de rodillo de alta capacidad con sellos de contacto integrados y grasa premium. Prolongan la vida útil, reducen el mantenimiento, evitan la entrada de contaminantes y mejoran la fiabilidad en aplicaciones industriales exigentes.