Motion
6201-2Z/VA228

SKF
6201-2Z/VA228

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 12 mm de DI, 32 mm de DE, 10 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #02704721
No. Fabricante 6201-2Z/VA228
Precio172.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
6201-2Z/VA228

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 12 mm de DI, 32 mm de DE, 10 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #02704721
No. Fabricante 6201-2Z/VA228

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio172.42 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    12 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Radio de filete
    0.6 mm
  • Ancho del anillo interior
    10 mm
  • Exterior Diámetro  
    32 mm
  • En general Ancho  
    10 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1
  • Peso
    0.09 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Grafito
  • Tipo de jaula
    No metálico
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • Descripción
    6201-2Z/VA228 BOLAS DE UNA HILERA
  • Material del elemento
    Acero de cojinetes con revestimiento de fosfato
  • Características y beneficios
    • Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera
  • Recubrimiento de acabado
    Fosfato
  • Autorización interna
    Liquidación especial
  • Descripción larga
    El cojinete de bolas de ranura profunda/radial 6201-2Z/VA228 cuenta con un diámetro de orificio de 12 mm, orificio recto, cierre doble blindado, diámetro exterior de 32 mm y ancho de 10 mm.
  • Número de catálogo del fabricante
    6201-2Z/VA228
  • RPM Máx.
    400 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -240 a +660 °F
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1637 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    697 lbf
  • Características de resistencia
    Resistente a la corrosión, temperatura extrema
  • Material del sello
    Placa de estaño
  • Serie
    62
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    7316570810271

Descripción general

Descripción del fabricante
6201-2Z/VA228 BOLAS DE UNA HILERA
  • Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera