Motion
YAR 207-107-2FW/VA228

SKF
YAR 207-107-2FW/VA228

Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 1.4375 pulg. Diámetro del orificio, 2.8346 pulg. OD, Servicio medio, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #02704758
No. Fabricante YAR 207-107-2FW/VA228
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
YAR 207-107-2FW/VA228

Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 1.4375 pulg. Diámetro del orificio, 2.8346 pulg. OD, Servicio medio, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #02704758
No. Fabricante YAR 207-107-2FW/VA228
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.4375 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    42.9 mm
  • Anillo exterior Ancho  
    19 mm
  • Exterior Diámetro  
    2.8346 pulg.
  • Peso
    0.93 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero inoxidable
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Recubrimiento de acabado
    Enchapado en zinc
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • RPM Máx.
    160 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -240 a +660 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga estática radial
    15.3 kN
  • Tipo de sello
    Contacto con Flinger
  • Serie
    YAR2
  • UPC_NO
    7316571862903

Descripción general

Descripción del fabricante
YAR 207-107-2FW/VA228 INSERTOS DE BOLAS
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
Los clientes también compraron