Motion
YAR 210-115-2FW/VA228

SKF
YAR 210-115-2FW/VA228

Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 1.9375 pulg. Diámetro del orificio, 90 mm OD, Rendimiento medio, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #02704760
No. Fabricante YAR 210-115-2FW/VA228
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
YAR 210-115-2FW/VA228

Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 1.9375 pulg. Diámetro del orificio, 90 mm OD, Rendimiento medio, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #02704760
No. Fabricante YAR 210-115-2FW/VA228
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.9375 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    51.6 mm
  • Anillo exterior Ancho  
    22 mm
  • Exterior Diámetro  
    90 mm
  • Peso
    1.78 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero inoxidable
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Recubrimiento de acabado
    Enchapado en zinc
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • RPM Máx.
    120 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -240 a +660 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga estática radial
    23.2 kN
  • Tipo de sello
    Contacto con Flinger
  • Serie
    YAR2
  • UPC_NO
    7316571565361

Descripción general

Descripción del fabricante
YAR 210-115-2FW/VA228 INSERTOS DE BOLAS
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"