Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del orificio del perno0.3750 pulg.
- Tamaño del perno0.3750 pulg.
- Diámetro interno1-1/2 pulg.
- Longitud del orificio1.7500 pulg.
- Espaciado máx. entre orificios de pernos5.6600 pulg.
- Espaciado mínimo entre orificios de pernos5.6600 pulg.
- Peso3.57 lb
Detalles
- Tipo de cojineteCojinete del manguito
- Tipo de expansiónCojinete de expansión (flotante)
- Construcción de la carcasaSólido
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de carcasaBrida pilotada (tipo general)
- Insertar materialGrafito
- Dispositivo de bloqueoSin dispositivo de bloqueo
- LubricaciónAutolubricado
- Número de catálogo del fabricante034794
- Tipo de montajeCarrito de brida
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de manguito plano de montaje en brida
- Adecuado para aplicación de alta temperaturaSí
- Tipo de cojineteSimple
Descripción general
- Buena en temperaturas extremas y lugares inaccesibles.
- Funcionará eficazmente en vacío.
- Ideal cuando los cojinetes están sujetos a ciclos secos o cuando los sistemas de lubricación serían demasiado costosos.
- Se puede utilizar en muchos medios corrosivos (químicos).
- Funciona en aplicaciones sumergibles de algunos líquidos de baja viscosidad.
- Recomendado para velocidades lentas y aplicaciones con movimiento limitado del eje
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Capacidades del taller de conversiónNuestras tiendas de conversión se asocian con orgullo con Dodge para proporcionar a los clientes de Motion Repair & Services soluciones fiables de ensamblaje de cajas de engranajes Dodge Quantis.
Ver la documentación
Folleto de Dodge Optify Intelli-LubeDodge tiene una sólida tradición de innovación, profundamente arraigada en su ADN. La combinación de su experiencia en ingeniería con OPTIFY le proporciona las herramientas adecuadas para agilizar el mantenimiento y obtener información potente.
Ver la documentación
Folleto de Optify de DodgeDodge OPTIFY es una plataforma de supervisión de condiciones de IIoT basada en la nube que proporciona visibilidad del estado de los activos en tiempo real y analíticas avanzadas para ayudar a evitar tiempos de inactividad no planificados. Al combinar supervisión remota, notificaciones integradas e información basada en datos, mejora la fiabilidad, la seguridad y la planificación del mantenimiento en todas las operaciones.
Ver la documentación
Folleto del respirador Dodge OptifyOPTIFY Breather es una innovadora solución de Internet industrial de las cosas (IIoT) para la supervisión completa del estado del tren motriz, que permite la visibilidad en toda la planta del estado del equipo y ofrece información crítica para maximizar la vida útil de la caja de engranajes e identificar posibles fallos antes de que ocurran.
Ver la documentación
Más recursos
Motion Folleto de capacidades de cemento
Proporciona soluciones fiables para operaciones de cemento en entornos difíciles, ofreciendo productos de alta calidad y servicios personalizados para reducir el tiempo de inactividad. La cartera incluye cojinetes, transmisión de potencia, manipulación de materiales, potencia de fluidos, mangueras, suministros eléctricos e industriales de proveedores de confianza.
Estudio de caso del embalaje de salchichas Dodge
Un líder del sector y un productor de salchichas enlatadas con sede en Ohio experimentaron continuamente tiempos de inactividad no planificados debido a fallos en los rodamientos de bolas montados. Descubra cómo Dodge pudo ayudarles y ahorrar $167,870 anualmente.