Motion
05532
Anticongelante automotriz CRC - Líquido, incoloro, frasco
Artículo MI #02707283
No. Fabricante 05532
Precio11.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Anticongelante automotriz CRC - Líquido, incoloro, frasco
Artículo MI #02707283
No. Fabricante 05532

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio11.67 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Punto de ebullición
    148.5°F
  • Tamaño/tipo del contenedor
    Lata de 1 cuarto
  • Punto de congelación
    -144°F
  • Vida útil
    5
  • Tamaño
    32 oz.
  • Gravedad específica
    0.79
  • Contenido de VOC
    792
  • Peso
    1.8 lb

Detalles

  • Apariencia
    Líquido
  • Aplicación
    Para uso en todos los sistemas de frenos neumáticos
  • Tipo de fluido automotriz
    Anticongelante
  • Color
    Incoloro
  • Tipo de contenedor
    Botella
  • ECCN
    EAR99
  • Inflamabilidad
    Inflamable
  • Punto de inflamación
    54 °F
  • Formulario
    Líquido
  • Estándares del sector cumplidos
    NFPA 130, RoHS 2002/95/EC
  • Número de Upc del fabricante
    078254055329
  • Cumple con los estándares de la industria
    NFPA, NIOSH, OSHA, RoHS
  • Cantidad del paquete
    1
  • Caja fuerte de plástico
    Sí
  • Propulsor
    Ninguna
  • Residuos
    No
  • Aroma
    Pulverizador
  • UPC_NO
    078254055329

Descripción general

Descripción del fabricante
05532 ANTICONGELANTE DE FRENO NEUMÁTICO &COND BTL1QT
  • Proporciona una protección completa en invierno para todos los sistemas de frenos. Eliminará y evitará la acumulación de humedad y la formación de hielo

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

Los clientes también compraron