Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño real de la rosca1/4 – 18 NPTF
- Tamaño del cuerpo1/4 pulg.
- Hexagonal0.75 pulg.
- Longitud2.26 pulg.
- Peso0.270 lb
Detalles
- AplicaciónHidráulico
- Material del cuerpoAcero inoxidable
- Presión de estallido33000 psi
- Componente de acoplamientoEnchufe
- Descripción Palabra clave1/4 pulg. NPTF, rosca hembra 1/4 – 18
- Tipo de conexión de mangueraNPTF hembra
- MaterialAcero inoxidable 316
- Especificaciones del materialAcero inoxidable 316
- Material del selloBuna-N
- Intercambio estándarISO 7241-B
- D.I. del tubo de la manguera de roscado1/4 pulg.
- Tipo de válvulaVálvula de vástago
- Presión de trabajo3500 psi
- Rango de presión de trabajo3001 a 4000 psi